Startseite

ORBIS - ORBOB94P7CCKC2 VIARIS COMBI+ BBT2E22ETH 2X22KW PRESE T - OB94P7CCKC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 0

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

547 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8426709124250

Artikelnummer

ORBOB94P7CCKC2

Herstellernummer

OB94P7CCKC2

Hersteller

ORB

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Länge des Ladekabels:

0 m

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Breite:

290 mm

Höhe:

472 mm

Tiefe:

177 mm

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Nennanschlussleistung:

22 kW

Mit Energiezähler:

ja

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

2

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

nein

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La stazione di carica intelligente VIARIS COMBI + consente di collegare il veicolo elettrico (VE) alla rete di alimentazione in corrente alternata e di poterlo ricaricare in MODO 3 (conforme alla Normativa Internazionale EN 61851-1). Un apposito sistema di alimentazione dotato di connettori specifici, dove è presente un controllo pilota che, attraverso un sistema di comunicazione «universale» tra la stazione ed il veicolo, garantisce un processo di ricarica in sicurezza per l’utente ed evita danni al sistema di batterie del veicolo. Studiata per il fissaggio a parete (Wall box) con un involucro ad alta resistenza, VIARIS COMBI + permette di tenere tutto sotto controllo con gli indicatori luminosi, che in ogni momento informano sullo stato operativo della stazione di ricarica e, a seconda del modello possono avere una o due uscite per la ricarica simultanea, al massimo di due veicoli elettrici, tramite prese di corrente Tipo 2, o cavi di collegamento con connettore Tipo 1 o 2 (conforme alla Normativa Internazionale EN 62196-2). Il Regolatore tiene conto del consumo della casa e regola la potenza di carica del veicolo per ottenere la massima ricarica nel più breve tempo possibile senza superare la potenza contrattuale. Per misurare il consumo occorre installare un piccolo trasformatore di corrente apribile (fornito in dotazione con la stazione) a monte di tutto l’impianto. La comunicazione WiFi permette all’utilizzatore finale di interagire con VIARIS COMBI + attraverso il proprio smartphone usando l'app e-VIARIS, disponibile gratuitamente in Google Play e App Store. La stazione VIARIS COMBI + permette di programmare una fascia oraria per la ricarica del veicolo tramite app o piattaforma web, in modo da poter usufruire della tariffa elettrica più vantaggiosa. INCLUSI DI SERIE - Modulatore di carica in base al consumo istantaneo della abitazione. - Comunicazione WIFI - App per la gestione della ricarica e il controllo dei consumi energetici. L'applicazione consente anche di aggiornare da remoto la stazione - Sensore tattile per attivazione/disattivazione carica - Lettore RFID per attivazione/disattivazione carica - Dispositivo integrato che assicura l'interruzione dell'alimentazione in caso di corrente di guasto in corrente continuasuperiore a 6 mA secondo CEI 64-8 V5 2019 02 EQUIPAGGIAMENTI EXTRA - Contatore di energia omologato MID - Comunicazione ETHERNET INTEROPERABILITA' STAZIONI - Le stazioni implementano il protocollo di comunicazione standard MQTT, che consente il controllo e la visualizzazione a distanza del sistema di carica e, a sua volta, facilita l'integrazione con altre piattaforme di gestione - Compatibilità con le piattaforme di gestione tramite protocollo OCPP-J 1.6 su MQTT CARATTERISTICHE TECNICHE - Potenza Stazione: 22 kW + 22 kW 3x32A - Alimentazione: 3x230/400 VAC (trifase) - Frequenza: 50 Hz - Modo di carica: Modo 3 secondo EN 61851-1 - Tipo uscita: Presa tipo 2 con SHUTTER secondo EN 62196-2 - N° uscite: 2 - Tipo protezione: dispositivo sensibile alle correnti di guasto in DC superiori a 6 mA - Comunicazione WiFi: Presente (802.11 b/g/n) - Comunicazione Ethernet: Presente - Sensore tattile ON/OFF caricatore: Presente - Lettore RFID ON/OFF caricatore: Presente - Contatore MID: Presente - Segnalazione LED stato stazione: Presente multicolore - Segnalazione LED stato carica: Presente multicolore - Temperatura di funzionamento: Da -30 °C a +50 °C - Materiale custodia: PC ad alta resistenza - Grado di protezione custodia: IP 54 - Grado di protezione meccanica: IK10 secondo EN 62262 - Installazione: Montaggio a parete