Startseite

ORBIS - ORBOB94LCC042R0 VIARIS LANDER 2CCS60ETHG 60KW CCS+CCS - OB94LCC042R0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 60 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709126575

Artikelnummer

ORBOB94LCC042R0

Herstellernummer

OB94LCC042R0

Hersteller

ORB

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

60 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Länge des Ladekabels:

4 m

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Breite:

690 mm

Höhe:

1870 mm

Tiefe:

390 mm

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Nennanschlussleistung:

60 kW

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

2

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

1

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

ja

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK08

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

ja

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La nuova stazione DC FAST CHARGER VIARIS LANDER Facile, Versatile Super Rapida è ideale per ricariche comprese tra 15 minuti e 2 ore*, che offre fino a 100 km di autonomia per ogni 15 minuti di ricarica. VIARIS LANDER è caratterizzata da un display touch screen antisfondamento da 10.1 che permette all'utente di accedere alla stazione in modo semplice e intuitivo sia per attivare il servizio di ricarica tramite un codice di accesso o card RFID sia per monitorare i consumi e lo stato di ricarica. Implementa il protocollo di comunicazione standard OCPP 1.6 json che consente l'interoperabilità delle stazioni con le piattaforme di gestione tramite la connettività Ethernet o 4G integrate nella stazione. La stazione è disponibile in tre versioni: – Una uscita con connettore CCS2 – Due uscite con connettore CCS2 – Due uscite con connettore CCS2 e CHAdeMO Realizzata in lamiera di acciaio inox e poliuretano, è particolarmente resistente ai getti d'acqua ed è quindi la stazione ideale per l'installazione all'aperto, in ambienti pubblici o privati ad uso pubblico come condomini, aziende, strutture ricettive o centri commerciali. L'involucro garantisce un Grado di Protezione IK10 e IP55. VIARIS LANDER viene montata a terra. (*) I dati sono indicativi. Questi numeri possono essere raggiunti soltanto in condizioni ottimali. I tempi di ricarica dipendono, oltre che dalla potenza massima della stazione, dalla potenza del caricabatterie del veicolo e dalla potenza disponibile presso la stazione in un determinato momento. CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione 3×230/400 VAC ± 10% 3P+N+T - Frequenza 50 – 60 Hz - Modo di carica DC/Modo 4 secondo EN 61851-1 - Corrente nominale assorbita 128 A - Efficienza > 95% - Consumo in standby < 25 W - 2 uscite Cavo con connettore tipo CCS2 - Lunghezza cavo 4 m - Potenza uscita Max 60 kW (@ V 375 Vdc) - Tensione uscita 150 Vdc – 1000 Vdc - Corrente di carica 200 A - Modulatore di carica Opzionale - Connettività Ethernet / 4G - Accesso e identificazione Lettore RFID o Codice di accesso / QR code - Lettore carta di credito Opzionale - Interfaccia utente Display touch screen da 10,1 - Monitoraggio isolamento uscita in DC Presente - Sezionatore di carico Presente da 160 A - Protezioni Magnetotermiche curva C Presenti da 63 A - Protezioni Differenziali Tipo A sens. 30mA Presenti da 63 A - Protezioni circuiti di comando Presenti - Integrazione con VIARIS SOLAR Opzionale - Contatore di energia MID Non disponibile, solo predisposizione alloggiamento - Protocollo di comunicazione OCPP 1.6 J - Temperatura di funzionamento da -30°C a +55°C - Umidità da 5% a 95% HR, senza condensazione - Livello acustico 55 dBA a 1 m di distanza in tutte le direzioni - Materiale custodia Acciaio inox e poliuretano (PUR) - Grado di Protezione IP55 - Grado di Protezione meccanica IK10 secondo EN 62262 (Schermo IK08) - Peso 180 kg - Installazione Montaggio a terra