Startseite

ORBIS - ORBOB94LC0042R0 VIARIS LANDER 1CCS60ETHG 60KW - OB94LC0042R0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Nennanschlussleistung - 60 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 60 kW

  • Breite - 690 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709126612

Artikelnummer

ORBOB94LC0042R0

Herstellernummer

OB94LC0042R0

Hersteller

ORB

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Nennanschlussleistung:

60 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

60 kW

Breite:

690 mm

Höhe:

1870 mm

Tiefe:

390 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

1

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

1

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

ja

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Länge des Ladekabels:

4 m

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Mit Energiezähler:

nein

Mit Display:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La nuova stazione DC FAST CHARGER VIARIS LANDER Facile, Versatile Super Rapida e ideale per ricariche comprese tra 15 minuti e 2 ore*, che offre fino a 100 km di autonomia per ogni 15 minuti di ricarica. VIARIS LANDER e caratterizzata da un display touch screen antisfondamento da 10.1 che permette all'utente di accedere alla stazione in modo semplice e intuitivo sia per attivare il servizio di ricarica tramite un codice di accesso o card RFID sia per monitorare i consumi e lo stato di ricarica. Implementa il protocollo di comunicazione standard OCPP 1.6 json che consente l'interoperabilita delle stazioni con le piattaforme di gestione tramite la connettivita Ethernet o 4G integrate nella stazione. La stazione e disponibile in tre versioni: ? Una uscita con connettore CCS2 ? Due uscite con connettore CCS2 ? Due uscite con connettore CCS2 e CHAdeMO Realizzata in lamiera di acciaio inox e poliuretano, e particolarmente resistente ai getti d'acqua ed e quindi la stazione ideale per l'installazione all'aperto, in ambienti pubblici o privati ad uso pubblico come condomini, aziende, strutture ricettive o centri commerciali. L'involucro garantisce un Grado di Protezione IK10 e IP55. VIARIS LANDER viene montata a terra. (*) I dati sono indicativi. Questi numeri possono essere raggiunti soltanto in condizioni ottimali. I tempi di ricarica dipendono, oltre che dalla potenza massima della stazione, dalla potenza del caricabatterie del veicolo e dalla potenza disponibile presso la stazione in un determinato momento. CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione 3?230/400 VAC ? 10% 3P+N+T - Frequenza 50 ? 60 Hz - Modo di carica DC/Modo 4 secondo EN 61851-1 - Corrente nominale assorbita 128 A - Efficienza > 95% - Consumo in standby < 25 W - 1 Uscita Cavo con connettore tipo CCS2 - Lunghezza cavo 4 m - Potenza uscita Max 60 kW (@ V 375 Vdc) - Tensione uscita 150 Vdc ? 1000 Vdc - Corrente di carica 200 A - Modulatore di carica Opzionale - Connettivita Ethernet / 4G - Accesso e identificazione Lettore RFID o Codice di accesso / QR code - Lettore carta di credito Opzionale - Interfaccia utente Display touch screen da 10,1 - Monitoraggio isolamento uscita in DC Presente - Sezionatore di carico Presente da 160 A - Protezioni Magnetotermiche curva C Presenti da 63 A - Protezioni Differenziali Tipo A sens. 30mA Presenti da 63 A - Protezioni circuiti di comando Presenti - Integrazione con VIARIS SOLAR Opzionale - Contatore di energia MID Non disponibile, solo predisposizione alloggiamento - Protocollo di comunicazione OCPP 1.6 J - Temperatura di funzionamento da -30?C a +55?C - Umidita da 5% a 95% HR, senza condensazione - Livello acustico 55 dBAa 1 m di distanza in tutte le direzioni - Materiale custodia Acciaio inox e poliuretano (PUR) - Grado di Protezione IP55 - Grado di Protezione meccanica IK10 secondo EN 62262 (Schermo IK08) - Peso 180 kg - Installazione Montaggio a terra