ORBIS - ORBOB94G5CH42R0 VIARIS GRAVITY 1CCS1CHA40ETHG 40KW CCS+C - OB94G5CH42R0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Nennanschlussleistung - 40 kW
Anzahl der Ladepunkte - 2
Max. Leistung pro Ladepunkt - 40 kW
Breite - 475 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709937355
Artikelnummer
ORBOB94G5CH42R0
Herstellernummer
OB94G5CH42R0
Hersteller
ORB
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
40 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
40 kW
Breite:
475 mm
Höhe:
757 mm
Tiefe:
275 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
1
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
1
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
ja
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Länge des Ladekabels:
5 m
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Mit Leitungsschutzschalter:
ja
Mit Energiezähler:
nein
Mit Display:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


