Startseite

ORBIS - ORBOB94G5C042T0 VIARIS GRAVITY 1CCS40TPVETHG 40KW TPV C - OB94G5C042T0

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB94G5C042T0 VIARIS GRAVITY 1CCS40TPVETHG  40KW TPV C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Nennanschlussleistung - 40 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 40 kW

  • Breite - 475 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709937348

Artikelnummer

ORBOB94G5C042T0

Herstellernummer

OB94G5C042T0

Hersteller

ORB

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Nennanschlussleistung:

40 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

40 kW

Breite:

475 mm

Höhe:

757 mm

Tiefe:

275 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

1

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

1

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

ja

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Länge des Ladekabels:

5 m

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Mit Energiezähler:

nein

Mit Display:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Stazioni di ricarica in MODO 4, ideali per ricariche comprese tra 25 e 90 minuti, offrendo fino a 267 km di autonomia per ogni ora di ricarica, versioni con cavo da 5 metri e connettore CCS2 o CHAdeMO, display touch screen da 10,1? TFT per attivare il servizio tramite codice d?accesso o card RFID, monitorare i consumi e lo stato di ricarica, attivazione tramite lettore di carta di credito (versione dedicata), comunicazione Ethernet+4G (SIM esclusa), protocollo di comunicazione OCPP 1.6J, struttura rinforzata per esterni in lamiera di acciaio inox e poliuretano con sportello frontale in vetro antisfondamento con serratura, ideale per installazioni all?aperto in ambito pubblico e privato, IP55 e IK10, montaggio a parete o su colonna (opzionale). La stazione e disponibile in tre versioni: ? Una uscita con connettore CCS2 ? Una uscita con connettore CCS2 + Lettore Carta di Credito ? Due uscite con connettore CCS2 e CHAdeMO VIARIS GRAVITY puo essere montata a parete o su colonna monofaccialeo bifacciale con tettuccio. Le stazioni sono inoltre personalizzabili con una grafica esterna secondo l'esigenza del cliente. VIARIS GRAVITY e l'entry level ORBIS per le stazioni in DC e si affianca ad una piu ampia offerta di stazioni di ricarica in DC e AC come VIARIS LANDER, VIARIS CITY+, VIARIS COMBI+ e VIARIS UNI. CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione 3?230/400 VAC +/-10% 3P+N+T - Frequenza 50 ? 60 Hz - Modo di carica DC/Modo 4 secondo EN 61851-1 - Corrente nominale assorbita 61 A - Efficienza > 95% - Consumo in standby < 25 W - 1 Uscita Cavo con connettore tipo CCS2 - Lunghezza cavo 5 m - Potenza uscita Max 40 kW - Tensione uscita 150 Vdc ? 500 Vdc (1000 Vdc opzionale) - Corrente di carica 0A ? 100 A - Modulatore di carica Opzionale - Connettivita Ethernet / 4G - Accesso e identificazione - Lettore RFID o Codice di accesso / QR code (opzionale) - Lettore carta di credito Opzionale - Interfaccia utente Display touchscreen da 10,1 - Monitoraggio isolamento uscita in DC Presente - Sezionatore di carico Presente da 63 A - Protezione Magnetotermica curva C Non disponibile, da prevedere all'esterno - Protezione Differenziale Tipo A Non disponibile, da prevedere all'esterno - Protezioni circuiti di comando Presenti - Integrazione con VIARIS SOLAR Opzionale - Contatore di energia MID Non disponibile, da prevedere all'esterno - Protocollo di comunicazione OCPP 1.6 J - Temperatura di funzionamento da -30?C a +50?C - Umidita da 5% a 95% HR, senza condensazione - Livello acustico 55 dBA a 1 m di distanza in tutte le direzioni - Materiale custodia Acciaio inox e poliuretano (PUR) - Grado di Protezione IP55 - Grado di Protezione meccanica IK10 secondo EN 62262 (Schermo IK08) - Peso 70 kg - Installazione Montaggio a parete o su colonna