ORBIS - ORBOB94D054 MLM10MT2T232A CAV.RICARIC.MON.32A T2T2 - OB94D054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 1-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter - 2
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2
Mit Incable Control Box (ICCB) - nein
Packung
1 ST
Stromart:
AC 1-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
230 V
Mit Temperatursensor:
nein
Kabellänge:
10 m
Kabeltyp:
gerade


