Startseite

ORBIS - ORBOB94D040 MLT10MT2T232A CAV.RICARIC.TRI.32A T2T2 - OB94D040

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB94D040 MLT10MT2T232A CAV.RICARIC.TRI.32A T2T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 3-phasig

  • Anzahl der Kommunikationsleiter - 2

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2

  • Mit Incable Control Box (ICCB) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709114671

Artikelnummer

ORBOB94D040

Herstellernummer

OB94D040

Hersteller

ORB

Stromart:

AC 3-phasig

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

Lademodus:

Mode 3

Nennstrom:

32 A

Nennspannung:

400 V

Mit Temperatursensor:

nein

Cavo per la ricarica dei veicoli elettrici, con connettore maschio Tipo 2 per lato stazione + connettore femmina Tipo 2 per lato veicolo, 400 VAC - 3P+N+T 32A, lunghezza cavo 10m / dritto, coperchio protezione connettori, sacca custodia cavo\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tipo connettore lato STAZIONE: Maschio Tipo 2\n - Tipo connettore lato VEICOLO: Femmina Tipo 2\n - Tipo collegamento: 400 VAC - 3P+N+T\n - Max Corrente: 32 A\n - Lunghezza cavo: 10m / dritto