ORBIS - ORBOB94D039 MLT5MT2T232A CAV.RICARIC.TRIF. 32A T2T2 - OB94D039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Nennstrom - 32 A
Lademodus - Mode 3
Nennspannung - 400 V
Packung
1 ST
EAN
8426709114664
Artikelnummer
ORBOB94D039
Herstellernummer
OB94D039
Hersteller
ORB
Stromart:
AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Nennstrom:
32 A
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
400 V
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
nein
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein


