Startseite

ORBIS - ORBOB940103 SHP3EM120 METER 3PH+3TA 120A COM.WIFI/E - OB940103

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB940103 SHP3EM120 METER 3PH+3TA 120A COM.WIFI/E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709936907

Artikelnummer

ORBOB940103

Herstellernummer

OB940103

Hersteller

ORB

SHP3EM.. è un contatore di energia trifase montabile su guida DIN. SHP3EM.. è dotato inoltre di rilevamento dell’errore di sequenza di fase e di indicazione dell’impulso ottico del consumo di energia La confezione include 3 trasformatori di corrente da 400 A o da 120A in base al modello. Supporta alimentazione in 110 – 240 V, 50/60 Hz con un range di temperatura che va da -20 °C to 40 °C . CARATTERISTICHE TECNICHE Alimentazione: 110-240V ±10% 50/60Hz CA Dimensioni: 94x19x69 Montaggio: Guida DIN Peso: 62 ±1 g Coppia Max Morsetti a vite: 0,4 Nm Sezione del conduttore: da 0,5 a 2,5 mm² / da 20 a 14 AWG (solidi, intrecciati e capicorda) Lunghezza spelata del conduttore: da 6 a 7 mm / da 0,24 a 0,28 pollici Colore: Bianco Umidità: Dal30% al 70% di umidità relativa Temperatura di esercizio: da -20 °C a 40 °C Consumo elettrico <3W Termometro: Si Voltmetri (RMS per ogni fase): 100 – 260 V Precisione dei voltmetri: ±1 % Amperometri (RMS tramite TA per ogni fase e il Neutro): 0 – 400 A Precisione degli amperometri: ±1 % (5 – 400 A), ±2 % (0 – 5 A) Contatori di potenza ed energia:Potenza attiva e apparente; Energia attiva e apparente; Fattore di potenza; Energia fondamentale attiva e fondamentale reattiva Memorizzazione dei dati di misura: Almeno 60 giorni di risoluzione dati con intervalli di un minuto Esportazione dati: CSV per i valori registrati PQ, esportazione in formato JSON tramite RPC Massima Potenza RF: <20 dBm Frequenza: 2401-2495MHz Protocollo radio: WiFi 802.11 b/g/n Range di Funzionamento: fino a 50 metri all'esterno, fino a 30 metri all'interno Protocollo bluetooth: 4.2 Gamma Bluetooth: Fino a 10 m / 33 piedi all'interno e 30 m / 100 piedi all'aperto (dipende dalle condizioni locali) Processore: ESP32-D0WDQ6 Memoria: 16 MB Webhook (azioni URL): 20 con 5 URL per hook Sceneggiatura: mJS MQTT: SI CoAP: No Nessuna soglia di carico: 30 VA per fase Diametro Trasformatore Amperometrico: 35 mm Materiale a corredo 3TA da 120A