Startseite

ORBIS - ORBOB621370 MPT-P43NE MORS.NERO.T.PR.42-43 - OB621370

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB621370 MPT-P43NE MORS.NERO.T.PR.42-43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 45.7 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8426709931018

Artikelnummer

ORBOB621370

Herstellernummer

OB621370

Hersteller

ORB

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

60 mm

Höhe:

45.7 mm

Tiefe:

30 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Für Rahmenhöhe:

42...43 mm

MPT-P sono morsetti in alluminio naturale utilizzati per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT-P è un morsetto preassemblato per il fissaggio terminale del modulo, disponibile in diversi modelli in funzione dello spessore del modulo. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5 - Vite: Inox TCE M8, AISI 304 - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II) - Dado: DDF Acciaio AISI 304L - Altezze Moduli consentite: da 42 mm a 43mm - Larghezza morsetto: 60 mm - Colore: Alluminio anodizzato NERO