ORBIS - ORBOB621338 MPT-P30RNE MORS.NER.T.PR.29-30 - OB621338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 60 mm
Höhe - 32.7 mm
Packung
5 ST
EAN
8426709934590
Artikelnummer
ORBOB621338
Herstellernummer
OB621338
Hersteller
ORB
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
60 mm
Höhe:
32.7 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
29...30 mm
MPT-P sono morsetti in alluminio naturale utilizzati per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT-P è un morsetto preassemblato per il fissaggio terminale del modulo, disponibile in diversi modelli in funzione dello spessore del modulo. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5 - Vite: Inox TCE M8, AISI 304 - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II) - Dado: DDF Acciaio AISI 304L - Altezze Moduli consentite: 29 - 30 mm - Larghezza morsetto: 60 mm - Colore: Alluminio anodizzato NERO


