Startseite

ORBIS - ORBOB621310 MPC-P40NE MORS.NERO.C.PR.39-43 - OB621310

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB621310 MPC-P40NE MORS.NERO.C.PR.39-43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 18.7 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8426709930943

Artikelnummer

ORBOB621310

Herstellernummer

OB621310

Hersteller

ORB

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

60 mm

Höhe:

18.7 mm

Tiefe:

39.6 mm

Für Rahmenhöhe:

39...43 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

MPC-P sono morsetti in alluminio naturale utilizzati per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPC-P è un morsetto preassemblato per il fissaggio centrale del modulo, disponibile in diversi modelli in funzione dello spessore del modulo.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5\n - Vite: Inox TCE M8, AISI 304\n - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II)\n - Dado: DDF Acciaio AISI 304L\n - Altezze Moduli consentite: da 39 mm a 43 mm\n - Larghezza morsetto: 60 mm\n - Colore: Alluminio anodizzato NERO