ORBIS - ORBOB621303 MPC-P30RNE MORS.NER.C.PR.27-30 - OB621303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 60 mm
Höhe - 18.7 mm
Packung
5 ST
EAN
8426709934583
Artikelnummer
ORBOB621303
Herstellernummer
OB621303
Hersteller
ORB
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
60 mm
Höhe:
18.7 mm
Tiefe:
39.6 mm
Für Rahmenhöhe:
30...30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
MPC-P sono morsetti in alluminio naturale utilizzati per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPC-P è un morsetto preassemblato per il fissaggio centrale del modulo, disponibile in diversi modelli in funzione dello spessore del modulo.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5\n - Vite: Inox TCE M8, AISI 304\n - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II)\n - Dado: DDF Acciaio AISI 304L\n - Altezze Moduli consentite: 30 mm\n - Larghezza morsetto: 60 mm\n - Colore: Alluminio anodizzato NERO


