Startseite

ORBIS - ORBOB620925 GU-M08 ESTRUSO BUTILICO8MMX4.5 - OB620925

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709926342

Artikelnummer

ORBOB620925

Herstellernummer

OB620925

Hersteller

ORB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Estruso composto da un compound a base di gomma butilica altamente adesiva, autosigillante e autoamalgamante, idoneo per la sigillatura di 2 pannelli fotovoltaici contigui che garantisce una elevata impermeabilizzazione all'acqua ed al vapore. Il prodotto utilizzato in abbinamento con il profilo EASY CLAMP consente di realizzare una copertura composta da moduli fotovoltaici totalmente impermeabile all'acqua. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tipo Compound / Colore: Gomma Butilica a Compressione / Grigio - Solido: 100% - 90° Peel Adhesion: 20 N/25mm - Probe Tack : 6.4 N - Massimo Sforzo: 430 N - Shear Stress: 100 min - Compressione 5 kg @ 5 °C: 0.9 mm/20' - Compressione 5 kg @ 23 °C: 2.5 mm/20' - Resistenza a Compressione 50 % / 15 °C: 12 N/mm - Scorrimento Verticale: 0 mm - Intervallo di Temperatura di Applicazione: + 5 °C / + 40 °C - Intervallo di Temperatura di Esercizio: - 30 °C / + 90 °C - Diametro: 8 mm - Lunghezza: 6 m