ORBIS - ORBOB620905 BI-400TC NASTRO BIT.400X1.5X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Breite - 400 mm
Doppelseitig - ja
Stärke - 1.5 mm
Länge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
8426709923983
Artikelnummer
ORBOB620905
Herstellernummer
OB620905
Hersteller
ORB
Farbe:
orange
Breite:
400 mm
Doppelseitig:
ja
Stärke:
1.5 mm
Länge:
10 m
BI-400TC è un nastro bituminoso sigillante autoadesivo auto protetto con lamina metallica in alluminio. BI-400TC è ideale per proteggere metallo,plastica, fibrocemento, tetti e coperture in genere; sigilla e ripara tegole,grondaie, tetti in lamiera, ecc.