ORBIS - ORBOB620505 MPU-P2545 MORS.UNIVE.PREASSEM. - OB620505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Klemmstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 48 mm
Höhe - 47 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709936174
Artikelnummer
ORBOB620505
Herstellernummer
OB620505
Hersteller
ORB
Ausführung:
Klemmstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
48 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
25...45 mm
MPU-P2545 è un dispositivo che consente di bloccare i moduli fotovoltaici ai profili di sostegno della serie EASY TECH, EASY TECH SMALL, EASY, EASY+, HEAVY MAX, EASY SMALL, EASY WING, EASY WING SMALL, EASY SIDE. Costituito da due elementi, base e testa, il dispositivo è configurabile per essere utilizzato sia come Morsetto CENTRALE che come TERMINALE, mediante rotazione della testa. Il morsetto alla base è dotato di un elemento a T che permette di vincolarlo al profilo, mentre una vite passante tra base e testa, permette di adattare la morsa, esercitata dalla testa, allo spessore del modulo fotovoltaico, che può variare da 25 a 45 mm. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale Morsetto: Lega di Alluminio ADC12 - Vite: Inox A2 TCE M8x45 - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II) - Altezze Moduli consentite: da 25 mm a 45mm - Distanza fra moduli: 32 mm - Colore: Alluminio naturale


