ORBIS - ORBOB620503 SP3MPU INSERTO EPDM MPU SP3MM - OB620503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 50 mm
Höhe - 3 mm
Packung
10 ST
EAN
8426709934682
Artikelnummer
ORBOB620503
Herstellernummer
OB620503
Hersteller
ORB
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
50 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
50 mm
Für Rahmenhöhe:
30...30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Compensatore in gomma EPDM da aggiuingere al morsetto MPU per gestire pannelli da 30mm. Lo spessore di 3mm lo rende adatto alla compensazione dei morsetti universali per pannelli da 30mm. CARATTERISTICHE TESCNICHE -Materiale: EPDM -Temperatura esercizio Tmin:-30°C – Tmax:100°C


