ORBIS - ORBOB620490 COMP50 COMPENSATORE H50MM 6M B15-20MM S - OB620490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Kabelkanal integriert - nein
Kabelkanal optional - nein
Länge - 6 m
Breite - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709926434
Artikelnummer
ORBOB620490
Herstellernummer
OB620490
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Länge:
6 m
Breite:
15 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
0.659 kg/m
Profilo compensatore da ulizzare in abbinamento ai profili mod. EASY CLAMP per equilibrare l'assenza del modulo fotovoltaico in uno dei due lati delle basi di appoggio, per esempio all'estremità delle coperture realizzate con i pannelli.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: lega di alluminio\n - Lunghezza: 6m\n - Altezza: 50mm\n - Spessore: 2mm



