Startseite

ORBIS - ORBOB620487 COMP45 COMPENSATORE H45MM 6M B15-20MM S - OB620487

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 6 m

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709928186

Artikelnummer

ORBOB620487

Herstellernummer

OB620487

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

6 m

Breite:

20 mm

Höhe:

45 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Gewicht:

0.53 kg/m

Profilo compensatore da ulizzare in abbinamento ai profili mod. EASY CLAMP per equilibrare l'assenza del modulo fotovoltaico in uno dei due lati delle basi di appoggio, per esempio all'estremità delle coperture realizzate con i pannelli. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio - Lunghezza: 6m - Altezza:45mm - Spessore: 2mm