ORBIS - ORBOB620485 COMP40 COMPENSATORE H40MM 6M B15-20MM S - OB620485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Kabelkanal integriert - nein
Kabelkanal optional - nein
Länge - 6 m
Packung
1 ST
EAN
8426709926472
Artikelnummer
ORBOB620485
Herstellernummer
OB620485
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Länge:
6 m
Breite:
15 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
0.42 kg/m
Profilo compensatore da ulizzare in abbinamento ai profili mod. EASY CLAMP per equilibrare l'assenza del modulo fotovoltaico in uno dei due lati delle basi di appoggio, per esempio all'estremità delle coperture realizzate con i pannelli. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio - Lunghezza: 6m - Altezza: 40mm - Spessore: 2mm