ORBIS - ORBOB620482 COMP35 COMPENSATORE H35MM 6M B15-20MM S - OB620482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Kabelkanal integriert - nein
Kabelkanal optional - nein
Länge - 6 m
Packung
1 ST
EAN
8426709927769
Artikelnummer
ORBOB620482
Herstellernummer
OB620482
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Länge:
6 m
Breite:
20 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
0.38 kg/m
Profilo compensatore da ulizzare in abbinamento ai profili mod. EASY CLAMP per equilibrare l'assenza del modulo fotovoltaico in uno dei due lati delle basi di appoggio, per esempio all'estremità delle coperture realizzate con i pannelli. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio - Lunghezza: 6m - Altezza: 35mm - Spessore: 2mm


