ORBIS - ORBOB620412 KITSB3F COPPIA STAFFE SEL15 - OB620412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - ja
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709937225
Artikelnummer
ORBOB620412
Herstellernummer
OB620412
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
ja
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Breite Befestigungsplatte:
80 mm
Höhe Befestigungsplatte:
224 mm
Breite des Hakens:
38.8 mm
Materialstärke Haken:
1.7 mm
Verstellbar:
ja
Neigungswinkel:
5...5 °
Dachdurchdringung notwendig:
nein
Ausrichtung:
horizontal
Verankerung:
freistehend


