Startseite

ORBIS - ORBOB620409 KITSB2F COPPIA STAFFE SEL10 - OB620409

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620409 KITSB2F COPPIA STAFFE SEL10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709937218

Artikelnummer

ORBOB620409

Herstellernummer

OB620409

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

ja

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

80 mm

Höhe Befestigungsplatte:

142 mm

Breite des Hakens:

38.8 mm

Materialstärke Haken:

1.7 mm

Verstellbar:

ja

Neigungswinkel:

5...5 °

Dachdurchdringung notwendig:

nein

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

freistehend

Il KITSB2F e composto da due SEL10 e consente inclinare i moduli fotovoltaici, installati su ECOZAV, con angolo di 5? fisso creando una VELA con disposizione con DOPPIA fila di pannelli in ORIZZONTALE. CARATTERISTICHE TECNICHE SEL10 - Materiale: Alluminio AW6063 T66 - Peso: 2012 g/m - Area: 745 mm2 - Larghezza: 80mm - Altezza: 142mm - Profondita: 38,8mm - Spessore: 1.7-2mm