Startseite

ORBIS - ORBOB620395 SEL10 STAFFA ELEVATR. 10GRADI - OB620395

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620395 SEL10 STAFFA ELEVATR. 10GRADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709936495

Artikelnummer

ORBOB620395

Herstellernummer

OB620395

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

ja

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

80 mm

Höhe Befestigungsplatte:

142 mm

Breite des Hakens:

38.8 mm

Materialstärke Haken:

1.7 mm

Verstellbar:

ja

Neigungswinkel:

0...10 °

Dachdurchdringung notwendig:

nein

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

freistehend

La STAFFA ELEVATRICE modello SEL consente inclinare i moduli fotovoltaici con angolo variabile in caso di coperture su lamiera grecata piana o su voltine. Il sistema è costituito da un profilo modello EASY WING SMALL, in barra o in pezzi da 420mm, chevengono assicurati alla copertura e dalla staffa SEL. In funzione della composizione fra staffa elevatrice inferiore e superiore (SEL 05, SEL 10, SEL 15) è possibile dare inclinazione positiva o negativa al pannello scelto CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Alluminio AW6063 T66 - Peso: 2012 g/m - Area: 745 mm2 - Larghezza: 80mm - Altezza: 142mm - Profondità: 38,8mm - Spessore: 1.7-2mm