ORBIS - ORBOB620367 BELT SIDE 200 PROF.ALLUM.2000X17.3X27.5M - OB620367

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 2 m
Breite - 27.5 mm
Höhe - 17.3 mm
Packung
2 ST
EAN
8426709937232
Artikelnummer
ORBOB620367
Herstellernummer
OB620367
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2 m
Breite:
27.5 mm
Höhe:
17.3 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
600 mm³
Widerstandsmoment Wy:
1210 mm³
Gewicht:
0.98 kg/m


