Startseite

ORBIS - ORBOB620364 EASY SIDE 260 PROF.ALLUM.2.6M - OB620364

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620364 EASY SIDE 260 PROF.ALLUM.2.6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 2.6 m

  • Breite - 43.9 mm

  • Höhe - 31.2 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709936877

Artikelnummer

ORBOB620364

Herstellernummer

OB620364

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

2.6 m

Breite:

43.9 mm

Höhe:

31.2 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

1789 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2809 mm³

Gewicht:

0.713 kg/m

EASY SIDE è un profilato di sostegno in alluminio estremamente versatile, particolarmente adatto per l'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici su sostegni a staffa. EASY SIDE è dotato di una base di appoggio scatolata che conferisce al profilo una elevata rigidità torsionale e di una cava laterale che consente il fissaggio diretto con la staffa SRUAL-X . La parte superiore è caratterizzata dal classico profilo a C e fianchi sciancrati per l'ancoraggio dei morsetti. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6 - Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2 - Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm2 - Momento d'inerzia Jx: 31700 mm4 - Modulo di resistenza Wx: 1789 mm3 - Momento d'inerzia Jy: 6719051 mm4 - Modulo di resistenza Wy: 2809 mm3 - Peso del profilo al metro: 713 g/m - Sezione del profilo: 264 mm2