Startseite

ORBIS - ORBOB620362 EASY SIDE 340 PROF.ALLUM.3.4M - OB620362

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620362 EASY SIDE 340 PROF.ALLUM.3.4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Kabelkanal integriert - nein

  • Kabelkanal optional - nein

  • Länge - 3.4 m

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709936471

Artikelnummer

ORBOB620362

Herstellernummer

OB620362

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Länge:

3.4 m

Breite:

43.9 mm

Höhe:

31.2 mm

Widerstandsmoment Wx:

1789 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2809 mm³

Gewicht:

0.713 kg/m

EASY SIDE e un profilato di sostegno in alluminio estremamente versatile, particolarmente adatto per l'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici su sostegni a staffa. EASY SIDE e dotato di una base di appoggio scatolata che conferisce al profilo una elevata rigidita torsionale e di una cava laterale che consente il fissaggio diretto con la staffa SRUAL-X . La parte superiore e caratterizzata dal classico profilo a C e fianchi sciancrati per l'ancoraggio dei morsetti. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6 - Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2 - Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm2 - Momento d'inerzia Jx: 31700 mm4 - Modulo di resistenza Wx: 1789 mm3 - Momento d'inerzia Jy: 6719051 mm4 - Modulo di resistenza Wy: 2809 mm3 - Peso del profilo al metro: 713 g/m - Sezione del profilo: 264 mm2