Startseite

ORBIS - ORBOB620351 EASY TECH 340 PROF.ALLUM.3.4M - OB620351

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3.4 m

  • Breite - 38.4 mm

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709934668

Artikelnummer

ORBOB620351

Herstellernummer

OB620351

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3.4 m

Breite:

38.4 mm

Höhe:

40 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

2179.94 mm³

Widerstandsmoment Wy:

3642.65 mm³

Gewicht:

0.938 kg/m

EASY TECH è un profilato di sostegno in alluminio estremamente versatile, particolarmente adatto per l'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici su sostegni a staffa o triangolo. EASY TECH è dotato di una base di appoggio scatolata che conferisce al profilo una elevata rigidità torsionale. La parte superiore è caratterizzata dal classico profilo a C e fianchi sciancrati per l'ancoraggio dei morsetti. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6 - Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2 - Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm2 - Momento d'inerzia Jx: 52.994,37 mm4 - Modulo di resistenza Wx: 2.179,94 mm3 - Momento d'inerzia Jy: 69.938,81 mm4 - Modulo di resistenza Wy: 3.642,654 mm3 - Peso del profilo al metro: 938 g/m - Sezione del profilo: 347,39 mm2