Startseite

ORBIS - ORBOB620342 BRL-213 KIT BAND.CROCE 1300MM - OB620342

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kreuzverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 1300 mm

  • Höhe - 20 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709926328

Artikelnummer

ORBOB620342

Herstellernummer

OB620342

Hersteller

ORB

Ausführung:

Kreuzverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

1300 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

3 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Für Rahmenhöhe:

25...50 mm

BRL sono bandelle di rinforzo a croce preforati da posizionare nella parte retrostante alla struttura triangolare per conferire maggiore stabilità CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T5 - Lunghezza: 1300 mm - Spessore: 3 mm - Peso: 700 g - Viteria: 5 Viti a testa cava esagonale M8 x 20mm