Startseite

ORBIS - ORBOB620309 STG-FV 2835 TRIAN.GRAN ALL+INS VERT.REGO - OB620309

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709927646

Artikelnummer

ORBOB620309

Herstellernummer

OB620309

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

nein

Geeignet für Flachdachbefestigung:

ja

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

50 mm

Länge Befestigungsplatte:

1200 mm

Höhe Befestigungsplatte:

50 mm

Breite des Hakens:

75 mm

Materialstärke Haken:

2 mm

Verstellbar:

ja

Neigungswinkel:

28...35 °

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

TRIANGOLI PREMONTATI GRANDI a inclinazione variabile, 28°-35°, studiati per permettere di fissare direttamente, tramite gli inserti EASY WING SMALL già montati sull'ipotenusa, evitando l'uso dei classici profili in alluminio (in questo caso i triangoli dovranno essere posizionati necessariamente sotto i bordi del pannello fotovoltaico). Grazie alla profilatura aT viene garantita una elevata resistenza alle diverse condizioni di vento e neve Triangoli premontati grandi, in alluminio, inclinazione regolabile, con n°2 inserti EASY WING SMALL montati in verticale sull'ipotenusa. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio EN AW-6063 T66 - Lunghezza Ipotenusa: 1200 mm - Spessore Ipotenusa: 2 - 6 mm - Spessore Base: 3 mm - Spessore cateto Verticale: 3 mm - Inclinazioni ammesse: 28°, 30°, 33°, 35° - Peso: 2650 g - Rotazione pannelli: Orizzontale - Range Altezza dal suolo elemento di sostegno (*): 28° -563 mm; 35° -688 mm * la variazione di altezza si riferisce alla SOLA struttura e non accoppiata al pannello. L'altezza dal suolo effettiva dipende dalle dimensioni del pannello, dalla sua disposizione (orizzontale o verticale) e dal tipo di profilo scelto