ORBIS - ORBOB620298 STG-FO 0507 TRIAN.GRAN ALL+INS ORIZZ.REG - OB620298

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - nein
Geeignet für Flachdachbefestigung - ja
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Packung
2 ST
EAN
8426709927615
Artikelnummer
ORBOB620298
Herstellernummer
OB620298
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
nein
Geeignet für Flachdachbefestigung:
ja
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Geeignet für Dachmaterial:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Breite Befestigungsplatte:
50 mm
Länge Befestigungsplatte:
1200 mm
Höhe Befestigungsplatte:
50 mm
Breite des Hakens:
75 mm
Materialstärke Haken:
2 mm
Verstellbar:
ja
Neigungswinkel:
5...7 °
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben


