Startseite

ORBIS - ORBOB620279 SS-DC-Z STAF.ZINC6MM DOPP.COPP - OB620279

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620279 SS-DC-Z STAF.ZINC6MM DOPP.COPP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

  • Geeignet für Fassadenbefestigung - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709925918

Artikelnummer

ORBOB620279

Herstellernummer

OB620279

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

50 mm

Länge Befestigungsplatte:

180 mm

Höhe Befestigungsplatte:

65 mm

Breite des Hakens:

40 mm

Materialstärke Haken:

6 mm

Verstellbar:

ja

Neigungswinkel:

4...4 °

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Staffa per tegole Doppio Coppo\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: Acciaio zincato a caldo\n - Spessore Gancio: 6 mm\n - Larghezza Gancio: 40 mm\n - Lunghezza Gancio: 116 mm\n - Inclinazione Gancio: 4°\n - Spessore Base: 5 mm\n - Larghezza Base:50 mm\n - Lunghezza Base: 180 mm\n - Tipo Base: Senza piastra\n - N° regolazioni: 1\n - Regolazione Gancio: 70 mm\n - Regolazione Base: da 95,5 mm a 120.5 mm\n - Peso: 1005 g