Startseite

ORBIS - ORBOB620277 SS-DC STAF.INOX6MM X DOPP.COPP - OB620277

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620277 SS-DC STAF.INOX6MM X DOPP.COPP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

  • Geeignet für Fassadenbefestigung - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709923907

Artikelnummer

ORBOB620277

Herstellernummer

OB620277

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

50 mm

Länge Befestigungsplatte:

180 mm

Höhe Befestigungsplatte:

65 mm

Breite des Hakens:

40 mm

Materialstärke Haken:

6 mm

Verstellbar:

ja

Neigungswinkel:

4...4 °

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Staffa per Doppio Coppo.Acciaio Inox AISI 304