Startseite

ORBIS - ORBOB620276 SSR-DC-Z STAF.ZINCX5MM DOP.COP - OB620276

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620276 SSR-DC-Z STAF.ZINCX5MM DOP.COP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

  • Geeignet für Fassadenbefestigung - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709923334

Artikelnummer

ORBOB620276

Herstellernummer

OB620276

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

30 mm

Länge Befestigungsplatte:

200 mm

Höhe Befestigungsplatte:

65 mm

Breite des Hakens:

30 mm

Materialstärke Haken:

5 mm

Verstellbar:

ja

Neigungswinkel:

5...5 °

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

SSR-DC-Z Staffa per Doppio Coppo, Acciaio zincato a caldo 30x5 mm