ORBIS - ORBOB620261 SS-UX STAF.SEMPL.UNIV.INOX5MM 2REG - OB620261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Packung
2 ST
EAN
8426709933821
Artikelnummer
ORBOB620261
Herstellernummer
OB620261
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Geeignet für Dachmaterial:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Breite Befestigungsplatte:
30 mm
Länge Befestigungsplatte:
95 mm
Höhe Befestigungsplatte:
40 mm
Breite des Hakens:
30 mm
Materialstärke Haken:
5 mm
Verstellbar:
ja
Neigungswinkel:
5...5 °
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben


