Startseite

ORBIS - ORBOB620250 SFP-C STAF.PIAST.6MM X ROMANA - OB620250

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620250 SFP-C STAF.PIAST.6MM X ROMANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

  • Geeignet für Fassadenbefestigung - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709921965

Artikelnummer

ORBOB620250

Herstellernummer

OB620250

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

120 mm

Länge Befestigungsplatte:

50 mm

Breite des Hakens:

35 mm

Materialstärke Haken:

6 mm

Verstellbar:

nein

Neigungswinkel:

0...0 °

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Staffa con Piastra per Tegola Romana.