Startseite

ORBIS - ORBOB620227 SRU-X STAF.DOPP.REGOL.INOX 6MM - OB620227

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620227 SRU-X STAF.DOPP.REGOL.INOX 6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709923310

Artikelnummer

ORBOB620227

Herstellernummer

OB620227

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

120 mm

Länge Befestigungsplatte:

50 mm

Höhe Befestigungsplatte:

40 mm

Breite des Hakens:

35 mm

Materialstärke Haken:

6 mm

Verstellbar:

ja

Neigungswinkel:

0...0 °

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Staffa con Piastra a doppia regolazione CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio INOX AISI 304L - Spessore Gancio: 6 mm - Larghezza Gancio: 35 mm - Lunghezza Gancio: 133 mm - Inclinazione Gancio: 0° - Spessore Base: 5 mm - Larghezza Base: 120 mm - Tipo Base: Con piastra - N° regolazioni: 2 - Regolazione Gancio: da 75 mm a 100 mm - Regolazione Base: da 55 mm a 66 mm - Peso: 925 g