Startseite

ORBIS - ORBOB620223 SRUR-X STAF.DOPP.REGOL.INOX5MM - OB620223

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620223 SRUR-X STAF.DOPP.REGOL.INOX5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

  • Geeignet für Fassadenbefestigung - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709929268

Artikelnummer

ORBOB620223

Herstellernummer

OB620223

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

120 mm

Länge Befestigungsplatte:

50 mm

Höhe Befestigungsplatte:

40 mm

Breite des Hakens:

30 mm

Materialstärke Haken:

5 mm

Verstellbar:

ja

Neigungswinkel:

5...5 °

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Staffa con Piastra a doppia regolazione\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: Acciaio INOX AISI 304L\n - Spessore Gancio: 5 mm\n - Larghezza Gancio: 30 mm\n - Lunghezza Gancio: 110 mm\n - Inclinazione Gancio: 5°\n - Spessore Base: 5 mm\n - Larghezza Base: 120 mm\n - Tipo Base: Con piastra\n - N° regolazioni: 2\n - Regolazione Gancio: da 58 mm a 80 mm\n - Regolazione Base: da 41 mm a 52 mm\n - Peso: 725 g