Startseite

ORBIS - ORBOB620216 V-34 VITE DOPP.FILET.M12 400MM - OB620216

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620216 V-34 VITE DOPP.FILET.M12 400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Vollgewinde - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8426709927714

Artikelnummer

ORBOB620216

Herstellernummer

OB620216

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

12

Vollgewinde:

nein

Länge:

400 mm

Vite Doppio Filetto per applicazioni su superfici in legno\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: Acciaio AISI 304\n - Lunghezza Totale (L): 400 mm\n - Lunghezza Filetto (LM): 220 mm\n - Filetto: M12\n - Superfici di applicazione: Legno