Startseite

ORBIS - ORBOB620208 V-3210 VITE DOPP.FIL.M10 300MM - OB620208

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620208 V-3210 VITE DOPP.FIL.M10 300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8426709935320

Artikelnummer

ORBOB620208

Herstellernummer

OB620208

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Breite des Hakens:

300 mm

Materialstärke Haken:

10 mm

Verstellbar:

ja

Neigungswinkel:

0...0 °

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

Sockel

Vite Doppio Filetto per applicazioni su superfici in legno\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: Acciaio AISI 304\n - Lunghezza Totale (L): 300 mm\n - Lunghezza Filetto (LM): 150 mm\n - Filetto: M10\n - Superfici di applicazione: Legno