ORBIS - ORBOB620190 BF-310BARRA FILETTATA M10-30CM - OB620190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindemaß (imperial) - 3/8 Zoll
Packung
1 ST
EAN
8426709921866
Artikelnummer
ORBOB620190
Herstellernummer
OB620190
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Länge:
300 mm


