ORBIS - ORBOB620160 BF-38 BARRA FILETTATA M8-30CM - OB620160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindemaß (imperial) - 5/16 Zoll
Packung
1 ST
EAN
8426709921835
Artikelnummer
ORBOB620160
Herstellernummer
OB620160
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
5/16 Zoll
Länge:
300 mm


