Startseite

ORBIS - ORBOB620159 MPT-P30R MORS.TERM.PRE.29-30 - OB620159

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620159 MPT-P30R MORS.TERM.PRE.29-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 32.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709934439

Artikelnummer

ORBOB620159

Herstellernummer

OB620159

Hersteller

ORB

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

60 mm

Höhe:

32.7 mm

Tiefe:

30 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Für Rahmenhöhe:

29...30 mm

MPT-P sono morsetti in alluminio naturale utilizzati per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT-P è un morsetto preassemblato per il fissaggio terminale del modulo, disponibile in diversi modelli in funzione dello spessore del modulo. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5 - Vite: Inox TCE M8, AISI 304 - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II) - Dado: DDF Acciaio AISI 304L - Altezze Moduli consentite: 29 - 30 mm - Larghezza morsetto: 60 mm - Colore: Alluminio naturale