Startseite

ORBIS - ORBOB620156 MPC-P30R MORS.CENTR.PRE.27-30 - OB620156

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620156 MPC-P30R MORS.CENTR.PRE.27-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 18.7 mm

  • Tiefe - 39.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709934422

Artikelnummer

ORBOB620156

Herstellernummer

OB620156

Hersteller

ORB

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

60 mm

Höhe:

18.7 mm

Tiefe:

39.6 mm

Für Rahmenhöhe:

30...30 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

MPC-P sono morsetti in alluminio naturale utilizzati per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPC-P è un morsetto preassemblato per il fissaggio centrale del modulo, disponibile in diversi modelli in funzione dello spessore del modulo.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5\n - Vite: Inox TCE M8, AISI 304\n - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II)\n - Dado: DDF Acciaio AISI 304L\n - Altezze Moduli consentite: 30 mm \n - Larghezza morsetto: 60 mm\n - Colore: Alluminio naturale