ORBIS - ORBOB620149 BF-1012BARRA FILETT. M12-100CM - OB620149

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Gewindemaß (imperial) - 1/2 Zoll
Packung
1 ST
EAN
8426709921811
Artikelnummer
ORBOB620149
Herstellernummer
OB620149
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Länge:
1000 mm


