Startseite

ORBIS - ORBOB620141 SLG STAF.INOX LAMIERA AGGRAFF. - OB620141

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620141 SLG STAF.INOX LAMIERA AGGRAFF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8426709929251

Artikelnummer

ORBOB620141

Herstellernummer

OB620141

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

100 mm

Länge Befestigungsplatte:

35 mm

Höhe Befestigungsplatte:

35 mm

Breite des Hakens:

35 mm

Materialstärke Haken:

2 mm

Verstellbar:

nein

Neigungswinkel:

0...0 °

Dachdurchdringung notwendig:

nein

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

klemmen

Geeignet für Dachmaterial:

Stehfalzblech

Staffa per Lamiera Aggraffata che permette l'ancoraggio su numerose coperture di edifici industriali, agricoli, commerciali , scolastici,... Completa di 2 viti testa esagonale M8x20 + 2 dadi flangiati M8. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio AISI 304 - Peso: 200 g