ORBIS - ORBOB620137 STS-P STAFFA PER GRECATO PROF - OB620137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Geeignet für Fassadenbefestigung - nein
Packung
12 ST
EAN
8426709923440
Artikelnummer
ORBOB620137
Herstellernummer
OB620137
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Geeignet für Dachmaterial:
Trapezblech
Mit Montageplatte:
nein
Breite Befestigungsplatte:
120 mm
Länge Befestigungsplatte:
75 mm
Höhe Befestigungsplatte:
28 mm
Breite des Hakens:
38 mm
Materialstärke Haken:
2 mm
Verstellbar:
nein
Neigungswinkel:
0...0 °
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben


