ORBIS - ORBOB620114 MPT-P50 MORSETTO PREASSE.49-50 - OB620114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Breite - 60 mm
Höhe - 52.7 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
5 ST
EAN
8426709924362
Artikelnummer
ORBOB620114
Herstellernummer
OB620114
Hersteller
ORB
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
60 mm
Höhe:
52.7 mm
Tiefe:
30 mm
Für Rahmenhöhe:
49...50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il issaggio terminale del modulo.


