Startseite

ORBIS - ORBOB620113 MPT-P46 MORSETTO PREASSE. 46 - OB620113

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620113 MPT-P46 MORSETTO PREASSE. 46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 48.7 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8426709924355

Artikelnummer

ORBOB620113

Herstellernummer

OB620113

Hersteller

ORB

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

60 mm

Höhe:

48.7 mm

Tiefe:

30 mm

Für Rahmenhöhe:

46...46 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il issaggio terminale del modulo.