Startseite

ORBIS - ORBOB620104 MPT-P34 MORSETTO PREASSE.33-34 - OB620104

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620104 MPT-P34 MORSETTO PREASSE.33-34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 36.7 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8426709924294

Artikelnummer

ORBOB620104

Herstellernummer

OB620104

Hersteller

ORB

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

60 mm

Höhe:

36.7 mm

Tiefe:

30 mm

Für Rahmenhöhe:

33...34 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il issaggio terminale del modulo.